missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 12 C18

Code produit. 10536301 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Conditionnement:
1000g
100g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10536301

Marque: Macherey-Nagel™ 711024.100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Specifica

Granulométrie 10 à 15 μm
Porosité 300 A
Phase stationnaire POLYGOPREP 300 à 12
pH 2 à 8
Quantité 0,1 kg
Adsorbant POLYGOPREP C18
Type Polygoprep
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato