missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wesbart™ Polypropylene Centrifuge Tube Box
Click to view available options
Capacité:
25 (tubes Falcon de 15 ml)
9 (tubes Falcon de 50 ml)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Polypropylene
- Holds Falcon centrifuge tubes
- All boxes have an external footprint of 133 x 133mm
- Plastic dividers are also available to help organize your samples
- All boxes are 128mm high x 133mm wide x 133mm deep
Spécification
Spécification
| Type | Cryo Storage Box |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifuge Tubes |
| Capacité | 9 (tubes Falcon de 50 ml) |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Hauteur (métrique) | 128 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu