missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tabouret à cinq roues en polypropylène
Click to view available options
Hauteur (métrique):
620 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tabouret polypropylène
- Assise polypropylène. Hauteur réglable de 488 à 683mm. Piétement PVC 5 branches diamètre 610mm, 5 patins ou 5 roulettes
- Tabouret polypropylène PP
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tabouret |
| Réglable | Hauteur |
| Type de dossier | Ergonomique |
| Type de base | Ramifié 5 roues |
| Diamètre (métrique) | 610 mm |
| Hauteur (métrique) | 620 mm |
| Quantité | 1par unité |
| Forme de siège | Épouse la forme de la main |
| Avec accoudoir | N° |
| Matériau | Polypropylène |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu