missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ark Plas Products™ Raccord Luer-Slip mâle en PP pour anneau de verrouillage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2 mm
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Bouchons Luer en polypropylène naturel
- Les cannelures sont conçues sans ligne de joint pour une utilisation fiable et sans fuite avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire, y compris les pointes et aiguilles de seringues ou les robinets d’arrêt
- Moulés en matériau vierge et traçable
- Les raccords Luer Ark-Plas comprennent une vaste sélection de raccords Luer mâles et femelles disponibles avec différentes pointes de verrouillage ou de glissement, ainsi que des anneaux de verrouillage, des raccords Luer passe-cloison pour le montage sur panneau, des raccords Luer filetés, des adaptateurs et des bouchons
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 3,2 mm |
| À utiliser avec | Pour bague de verrouillage |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -17°C |
| Quantité d’emballage | 25/boîte |
| Taille du port | Raccord 3 mm (1/8 po) |
| Couleur | Naturel |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu