missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé adaptateur fileté antimicrobien en polypropylène
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de 0,25 po de dia. int.
Tubulure de 0,375 po de dia. int.
Description
- Empêche la croissance des bactéries, des champignons et des moisissures
- Répond aux normes EPA et conforme aux normes NSF 51, 61 et FDA
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- La protection contre l’argent n’est pas sensible à la température et ne contaminera pas votre échantillon
- Méthode de stérilisation de l’oxyde d’éthylène (OEt) ou des rayons gamma
- Assemblage de circuits de liquides sans outils - simple et rapide
- Glisser la tubulure flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tubulure de 0,375 po de dia. int. |
| Quantité d’emballage | 5/boîte |
| Propriétés de résistance | Croissance microbienne |
| Taille du port | Origine de 0,25 po ; 1,8 x 0,428 po |
| Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène, rayons gamma |
| Diamètre du filetage | 0,375 po NPT(M) |
| Comprend | Adaptateur fileté pour tuyau |
| Couleur | Bleu clair |
| Pression maximale | 30 psi (2 bar) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu