missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés pour connecteur réducteur antimicrobien
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de 1/2 x 1 po de dia. int.
Tubulure de 1/2 x 5/8 po de dia. int.
Tubulure de 1/4 x 1/2 po de dia. int.
Tubulure de 1/4 x 3/8 po de dia. int.
Tubulure de 1/8 x 1/4 po de dia. int.
Taille du port:
Orifice de 0,075 po
Orifice de 0,144 po
Orifice de 0,368 po
Quantité d’emballage:
10/boîte
5/boîte
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
- Empêche la croissance des bactéries, des champignons et des moisissures
- Connectez facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils
- Conforme aux normes EPA
- Conforme aux normes NSF 51, 61 et de la FDA
- La protection en argent n'est pas sensible à la température et reste efficace au fil du temps
- Le traitement de l’argent ne contaminera pas votre échantillon
- Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène (OEt) ou aux rayons gamma
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tubulure de 1/8 x 1/4 po de dia. int. |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Propriétés de résistance | Empêche la croissance des bactéries, des champignons et des moisissures |
| Taille du port | Orifice de 0,075 po |
| Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène, rayons gamma |
| Comprend | Raccord de réduction |
| Couleur | Bleu clair |
| Pression maximale | 30 psi (2 bar) |
| Type de produit | Raccords cannelés |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu