missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atlas Material Testing™ Cartouche spéciale en polypropylène

Code produit. 11963769
Encompass
Click to view available options
Description:
Seuil : 100 μM
Seuil : 25 μM
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11963769

Marque: Atlas Material Testing™ RB5115219

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cartouche de filtration à double joint torique
• Double joint torique = 100% d'eau filtrée
• Montage rapide avec auto-centrage
• Cartouche longueur 254mm pour carter Senior
• Joint en ETP (éthylèn propylène) qualité alimentaire
• Température max. d'utilisation 35°C
• Cartouche spéciale sédiments
• Filtre et corps en polypropylène PP
• Structure en nid d'abeille permettant une filtration en profondeur sur toute l'épaisseur du filtre
• Cartouche

Spécification

Certifications/Conformité Food Quality
Description Seuil : 100 μM
Débit 1000 L/h
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Température (métrique) de fonctionnement max. 35°C
Température (métrique) en fonctionnement 35°C
Type Cartouche
Longueur (métrique) 254 mm
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis