missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Disque en porcelaine

Code produit. 11738413
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
185 mm
235 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11738413

Marque: Porcelaines Avignon™ 13214

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisez le disque en porcelaine Porcelaines Avignon™ avec le séchoir Fisherbrand. Il s’agit d’une plaque d’échantillonnage conçue pour être utilisée avec un dessiccateur.

  • Disque avec orifice central
  • 1/boîte
  • À utiliser avec le séchoir Fisherbrand

Spécification

Diamètre (métrique) externe 235 mm
Nb par paquet 1 unité
Type de produit Disque
Matériau Porcelaine
À utiliser avec (équipement) Séchoir Fisherbrand
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis