missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution de permanganate de potassium, 0,02 mol/L, Chem Lab™
Description
Potassium permanganate solution 0,02M-0,1N
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir-violet |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Point de fusion | 0°C |
| Composition | 3.161g KMnO4 / l H2O = 0.1N (±0.0002/20°C) |
| Densité | 1g/mL |
| Informations sur la solubilité | Water Soluble |
| Odeur | Odorless |
| pH | 6 to 8 |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium permanganate 0.02 mol/l
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium permanganate
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?