missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de permanganate de potassium, 0,2mol/L, Chem Lab™

Code produit 11913193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11913193 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11913193 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL05.1126.1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Potassium permanganate solution 0,2M-1N
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie

Spécification

Couleur Noir-violet
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Composition 31.61g KMnO4 / l H2O = 1N (±0.002/20°C)
Densité 1.02g/mL
Informations sur la solubilité Water Soluble
Odeur Odorless
pH 6 to 8
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium permanganate 0.2 mol/l
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium permanganate
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.