missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Gélose MYP (polymixine, jaune d’œuf et mannitol) prépesée

Code produit. p-6810169
Click to view available options
Quantité:
10 sachets pour 8 L de milieu
20 sachets pour 1 L de milieu
Conditionnement:
1 kit
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15862477

Marque: Thermo Scientific™ PW09298L

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Accélérez vos flux de travaux lors de la préparation du milieu de culture pour dénombrer leBacillus cereus dans des échantillons alimentaires avec les sachets de milieux de culture prépesés.

Accélérez vos flux de travaux lors de la préparation du milieu de culture microbien pour le dénombrement de Bacillus cereus dans des échantillons alimentaires grâce à la gélose MYP (polymixine, jaune d’œuf et mannitol) prépesée Thermo Scientific™.Les sachets prépesés de milieux de culture déshydratés Thermo Scientific™ Oxoid™ sont conçus pour un usage unique lors de la préparation des volumes de 1 litre ou 8 litres de votre milieu.Gagnez un temps précieux et commencez les tests rapidement sans devoir peser la poudre. Il suffit de déchirer et d’incliner les sachets, avant de verser la poudre.—

La gélose MYP prépesée est équivalente au milieu développé par Mossel et coll.1 Elle fait partie d’une plage de nos milieux de culture déshydratés le plus fréquemment utilisés et clairement caractérisés, qui sont désormais disponibles en emballages aluminium pratiques et prépesés.

Il vous suffit de déchirer votre sachet des milieux pour l’ouvrir, de l’ajouter au volume nécessaire d’eau, de mélanger et d’autoclaver comme d’habitude.

  • Efficace : choisissez parmi les divers et multiples formats de milieux prépesés pour réduire le temps de manipulation et optimiser la productivité.
  • Pratique : les sachets à déchirer et à déverser permettent d’accélérer la production des milieux et de simplifier les flux de travaux.
  • Conforme : formats de milieux éprouvés et validés pour garantir une confiance et une performance fiable.
  • Productif : réduisez la manipulation et la pesée des milieux de culture déshydratés de routine pour consacrer plus de temps aux tâches à valeur ajoutée.

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Gélose MYP (polymyxine, jaune d’œuf et mannitol) prépesée
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 10 sachets pour 8 L de milieu

Pour une utilisation en laboratoire.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis