missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balance de précision 572

Code produit. 17341493
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
240 g
300 g
420 g
1 600 g
2 400 g
3 000 g
4 200 g
10 kg
12 kg
16 kg
20 kg
24 kg
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 17341493

Marque: Kern Sohn 57237

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

All around precision balance ideal in the laboratory or in harsh industrial applications.

  • Avec sa précision exceptionnelle et ses nombreuses fonctions spécifiques à une utilisation en laboratoire, telles que la fonction formule, la détermination de pourcentage ou l’enregistrement BPL de compte-rendu, la KERN 572 est un partenaire fiable pour le travail quotidien en laboratoire
  • Sa conception robuste, ses fonctions industrielles spécifiques telles que le comptage de pièces, la pesée sans vibrations et une large plage de pesée font de cette balance l'outil idéal pour les applications industrielles qui nécessitent une grande précision
  • Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m2 etc.
  • Le boîtier aluminium moulé sous pression robuste garantit une assise stable, protège la technique de pesage et peut être utilisé quotidiennement sans problème
  • Housse d’utilisation transparente en série

Spécification

Capacité 3 000 g
Précision affichage 0.01 g
Linéarité 0.05 g
Reproductibilité 0.02 g
Type Balance de précision
Longueur (métrique) du bac 150 mm
Largeur (métrique) du bac 150 mm
Alimentation électrique Universal Mains Adapter
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis