missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Balance de précision PLS
Click to view available options
Capacité:
120 g
420 g
720 g
4 200 g
6 200 g
8 200 g
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Création simplifiée de formules : avec la base de données de formules qui contient jusqu’à 99 formules comportant chacune jusqu’à 20 composants avec nom et valeur de consigne
- Travail rapide et efficace grâce à l’écran graphique
- Guidage de l’utilisateur simple en texte clair à l’écran en DE, EN, FR, IT, ES, PT
- Aide au dosage : Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
- Mémoire interne pour les recettes complètes avec le nom et la valeur de consigne des composants de la recette
- Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Spécification
| Capacité | 6 200 g |
| Précision affichage | 0.01 g |
| Linéarité | 0.03 g |
| Type | Balance de précision |
| Alimentation électrique | Universal Mains Adapter |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu