missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vötsch Industrietechnik™ ENCEINTE 16L -40/+130°C Essais en température -40 à +130°C, stabilité

Code produit. 12557525
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12557525

Marque: Vötsch Industrietechnik™ 67842102

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Temperature Range: -40°C to +130°C

Enceinte chaud/froid de paillasse mini VT
• 16 ou 35L
• Encombrement réduit
• Principe
• Pour limiter l'inertie thermique et permettre une mise en température rapide, ces enceintes sont équipées d'une chambre de thermostatisation séparée située à l'arrière de la chambre d'essai
• Ce principe élimine les effets de la chaleur radiante et garantit une bonne stabilité et reproductibilité des essais
• Construction
• Chambre en acier inox 304 poli avec coins tronqués
• Revêtement extérieur par poudrage électrostatique
• Sécurité
• Double sécurité température haute et basse:
• Réglage sur le programmateur
• Sonde de mesure indépendante du régulateur, pouvant être placée sur l'échantillon
• Régulation
• Ecran tactile avec affichage intermittent mesure/consigne et ligne de texte pour aide en ligne
• Ports Ethernet et USB
• Les programmes mémorisés peuvent ensuite être lancés au clavier et ne nécessitent plus une connexion PC
• Métrologie
• Livrée avec certificat de calibrage à 23 et 80°C rattaché aux étalons internationaux
• Enceinte 16L
• Passage paroi φ 50mm coté droit
• Porte ouverture à gauche avec hublot 135 x 86mm et éclairage intérieur
• Enceinte 35L
• Passage paroi φ 80mm coté gauche
• Porte ouverture à droite
• Chambre d'essai avec support d'étagère, à compléter par étagères
• Hublot avec éclairage intérieur réf. 1256-7485 en option
• Enceinte
• Inclus avec certificat de calibrage à 23 et 80°C rattaché aux étalons internationaux. avec logiciel de paramétrage avec logiciel de programmation pour mise en mémoire de 100 programmes. en standard Lancement au clavier des programmes
• Sans connexion au PC Sécurités température haute et basse par sonde indépendante. Contact alarme Chambre en acier inox poli 304 volume 16L avec hublot et éclairage intérieur L x P x H intérieur 310 x 230 x 205mm, extérieur 465 x 505 x 625
• Mm, 60kg

Spécification

Capacité (métrique) 16 L
Plage de températures (métrique) -40°C to +130°C
Affichage 3.5 in. touchpanel
Comprend 32-bit control system, ethernet interface, USB interface
Dimensions (P x l x H) intérieures 230 x 310 x 205 mm
Dimensions (L x l x H) 518 x 465 x 625 mm
Alimentation électrique 1/N/PE AC 230 V &Plusmn;10%, 50 Hz
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis