missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vötsch Industrietechnik™ ENCEINTE 35L -40/+180°C Essais en température -40 à +180°C, stabilité
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Enceinte chaud/froid de paillasse mini VT
• 16 ou 35L
• Encombrement réduit
• Principe
• Pour limiter l'inertie thermique et permettre une mise en température rapide, ces enceintes sont équipées d'une chambre de thermostatisation séparée située à l'arrière de la chambre d'essai
• Ce principe élimine les effets de la chaleur radiante et garantit une bonne stabilité et reproductibilité des essais
• Construction
• Chambre en acier inox 304 poli avec coins tronqués
• Revêtement extérieur par poudrage électrostatique
• Sécurité
• Double sécurité température haute et basse:
• Réglage sur le programmateur
• Sonde de mesure indépendante du régulateur, pouvant être placée sur l'échantillon
• Régulation
• Ecran tactile avec affichage intermittent mesure/consigne et ligne de texte pour aide en ligne
• Ports Ethernet et USB
• Les programmes mémorisés peuvent ensuite être lancés au clavier et ne nécessitent plus une connexion PC
• Métrologie
• Livrée avec certificat de calibrage à 23 et 80°C rattaché aux étalons internationaux
• Enceinte 16L
• Passage paroi φ 50mm coté droit
• Porte ouverture à gauche avec hublot 135 x 86mm et éclairage intérieur
• Enceinte 35L
• Passage paroi φ 80mm coté gauche
• Porte ouverture à droite
• Chambre d'essai avec support d'étagère, à compléter par étagères
• Hublot avec éclairage intérieur réf. 1256-7485 en option
• Enceinte
• Inclus en standard Lancement au clavier des programmes sans connexion au PC Sécurités température haute et basse par sonde indépendante. Contact alarme Chambre en acier inox poli 304 volume 35L L x P x H intérieur 320 x 290 x 400mm
• Extérieur 1000 x 780 x 630mm, 115kg
• 16 ou 35L
• Encombrement réduit
• Principe
• Pour limiter l'inertie thermique et permettre une mise en température rapide, ces enceintes sont équipées d'une chambre de thermostatisation séparée située à l'arrière de la chambre d'essai
• Ce principe élimine les effets de la chaleur radiante et garantit une bonne stabilité et reproductibilité des essais
• Construction
• Chambre en acier inox 304 poli avec coins tronqués
• Revêtement extérieur par poudrage électrostatique
• Sécurité
• Double sécurité température haute et basse:
• Réglage sur le programmateur
• Sonde de mesure indépendante du régulateur, pouvant être placée sur l'échantillon
• Régulation
• Ecran tactile avec affichage intermittent mesure/consigne et ligne de texte pour aide en ligne
• Ports Ethernet et USB
• Les programmes mémorisés peuvent ensuite être lancés au clavier et ne nécessitent plus une connexion PC
• Métrologie
• Livrée avec certificat de calibrage à 23 et 80°C rattaché aux étalons internationaux
• Enceinte 16L
• Passage paroi φ 50mm coté droit
• Porte ouverture à gauche avec hublot 135 x 86mm et éclairage intérieur
• Enceinte 35L
• Passage paroi φ 80mm coté gauche
• Porte ouverture à droite
• Chambre d'essai avec support d'étagère, à compléter par étagères
• Hublot avec éclairage intérieur réf. 1256-7485 en option
• Enceinte
• Inclus en standard Lancement au clavier des programmes sans connexion au PC Sécurités température haute et basse par sonde indépendante. Contact alarme Chambre en acier inox poli 304 volume 35L L x P x H intérieur 320 x 290 x 400mm
• Extérieur 1000 x 780 x 630mm, 115kg
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 37 L |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +180°C |
| Affichage | 3.5 in. touchpanel |
| Comprend | 32-bit control system, ethernet interface, USB interface |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 290 x 320 x 400 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 780 x 1000 x 630 mm |
| Alimentation électrique | 1/N/PE AC 230 V &Plusmn;10%, 50 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu