missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ POMPE PALETTE 11M3/H 2.10-3 MBAR pompe à palettes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Débit:
220 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pompe à palettes
• Pompe à palettes
• Inclus avec bague de centrage et collier de serrage à l'aspiration et au refoulement.
• Pompe à palettes
• Inclus avec bague de centrage et collier de serrage à l'aspiration et au refoulement.
Spécification
Spécification
| Vide max. | 11 m-3 mbar |
| Profondeur (métrique) | 170 mm |
| Puissance | 550 w |
| Poids (métrique) | 35 kg |
| Débit | 220 l/min |
| Hauteur totale (métrique) | 260 mm |
| Largeur totale (métrique) | 540 mm |
| Type de pompe | Rotary Vane Vacuum Pump |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu