missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Veolia Water Systems™ Purelab Flex 2
Click to view available options
Débit:
Jusqu’à 2 L/min.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Produit une eau ultra pure de type 1
- Affichage clair de la pureté de l’eau
- Accès facile aux consommables via les panneaux avant
- Données de validation des performances du système téléchargeables (USB)
- Fiabilité avérée
Spécification
Spécification
| Capacité | >10 L/24 heures par jour |
| Débit | Jusqu’à 2 L/min. |
| Température de l’eau d’alimentation (métrique) | 4°C à 40°C (Recommandé : 10°C à 25°C) |
| Pression d’arrivée | Jusqu’à 22 psi |
| Pureté | Inorganics @ 25°C: 18.2MΩ-cm, Total orgnic carbon (TOC): <5ppb (dependant on feedwater) |
| Dimensions (L x l x H) | 374 x 236 x 900/1020 mm |
| Poids (métrique) | 11 kg |
| Alimentation électrique | 100-240 VCA, 50-60 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
