missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Q-VD-OPH, MP Biomédicals™

Code produit. 11410895 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
3 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
3mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11410895

Marque: MP Biomedicals™ 03OPH10905

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécialement conçu pour la recherche in vivo. Q-VD-OPH, MP Biomedicals est synthétisé à l’aide d’une technologie exclusive comme inhibiteur de la caspase irréversible perméable aux cellules. Le piège de l’OPH, avec sa puissance supérieure, sa perméabilité cellulaire éprouvée et sa toxicité minimale, p

Le Q-VD-OPH se lie de façon irréversible aux caspases activées pour bloquer l’apoptose. L’apoptose est une forme physiologique de mort cellulaire qui joue un rôle important dans l’embryogenèse, l’homoestase cellulaire, l’atrophie tissulaire et l’élimination des cellules endommagées et mutées.

Les caspases, qui agissent comme tronçonneuse moléculaire, sont les composants centraux de la réponse à l’apoptose. Les caspases sont des protéases de cystéine qui se clivent après le résidu d’aspartate dans leurs substrats. Au moins 7 des 14 caspases de mammifères connues jouent un rôle important dans l’apoptose.

  • Alternative exceptionnelle à la famille d’inhibiteurs de la fluorométhylcétone (ces composés constituent la base d’importants nouveaux candidats aux médicaments pour une grande variété de cibles de maladie)
  • L’étude non toxique&Mdash:préliminaire n’a montré aucune preuve de toxicité chez les souris injectées par voie intrapéritonéale avec plus de 1000 mg/kg
  • Les valeurs de puissance améliorées IC50 contre les caspases purifiées sont dans la gamme nanomolaire ; dans un test sur cellules in vitro, plus de 90 % d’inhibition de l’apoptose a été atteint)
  • Les dilutions optimales doivent être déterminées par le laboratoire pour chaque application spécifique
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage -20°C
Quantité 5 mg
Poids moléculaire 513,49
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis