missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Italquartz Nacelles de pesée en quartz

Code produit. 11745694
Click to view available options
Profondeur (métrique):
43 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11745694

Marque: Helios Italquartz 62F00304

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Excellentes pour de nombreuses applications, notamment la pesée, le stockage et la distribution. Les nacelles de pesée en quartz Helios Italquartz™ sont en quartz translucide.

  • Résistant à la corrosion
  • Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)

Spécification

Matériau Quartz
Forme Rectangulaires
Type Nacelle de pesée
Longueur (métrique) 53 mm
Largeur (métrique) 43 mm
Hauteur (métrique) 18 mm
Profondeur (métrique) 43 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis