missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios™ Nacelle de pesée en quartz
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
14 x 48 x 8 mm
18 x 102 x 11 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Nacelle quartz forme bateau
• Quartz translucide
• Avec anse et illet de fixation
• Nacelle bateau
• Quartz translucide
• Avec anse et illet de fixation
• Nacelle bateau
Spécification
Spécification
| Matériau | Quartz |
| Type | Nacelle de pesée |
| Dimensions (L x l x H) | 18 x 102 x 11 mm |
| Largeur (métrique) | 102 mm |
| Hauteur (métrique) | 11 mm |
| Profondeur (métrique) | 18 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu