missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermomètre à alcool bleu Quickfit™ avec cône intégral

Code produit. p-8002625
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à 360°C
-10 °C à 110 °C
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12494521

Marque: Quickfit MF31/1S

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conforme aux normes ISO 386. Le thermomètre à alcool bleu Quickfit™ avec cône intégré est doté d’un cône en verre rodé intégré sur la tige qui permet une installation directe sur un dispositif associé Quickfit™. Rempli d’alcool bleu haute visibilité.

  • Disposent d’un cône en verre rodé intégré sur la tige qui permet une installation directe sur un dispositif associé Quickfit™
  • Rempli d’alcool bleu haute visibilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité ISO 386
Matériau Borosilicate Glass
Type de sonde Spirit with integral cone
Plage de températures (métrique) -10 °C à 110 °C
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis