missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quinoline-3-carboxaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Quinoline-3-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 68°C to 71°C |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 113269 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 157.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu