missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Rack renforcé
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqués en acier inox
- Avec un kit d’éléments de fixation (4 pièces)
- Charge maximale de 50 kg ou 70 kg
Spécification
Spécification
| Description | Rack, renforcé - acier inoxydable, avec fixations (1 ensemble de 4) |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER MK 720, MKF 720, MKT 720, MKFT 720 |
| Capacité | Max. 70 kg |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Accessoire ; Rack |
| Comprend | 1 ensemble de 4 fixations |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu