missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Germ Tube Solution
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Solution pour tubes de germes
Quantité:
6 x 5 ml/flacon
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermo Scientific™ Remel Germ Tube Solution is used for demonstration of germ tube formation by C. albicans.
Alertes de commande :
Lyophilisé.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Solution pour tubes de germes |
| Format | Flacon |
| Quantité | 6 x 5 ml/flacon |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu