missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Système de distribution à distance et accessoires pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette BRAND
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Tubulure FEP
Longueur (métrique):
1 m
Description
- 704261 - Système de distribution à distance pour distributeur Dispensette. Montage mural inclus
- 704267 - tube de remplissage de 10 mètres
- 704269 - Tube de remplissage de 1 mètre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tubulure FEP |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | FEP |
| À utiliser avec (application) | Distribution à distance |
| À utiliser avec (équipement) | Dispensette™ |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (métrique) | 1 m |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu