missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Removable Cryogenic Labels for Laser Printers
Click to view available options
Dimensions (LxW):
24 x 13 mm
31 x 22 mm
36 x 14 mm
45 x 20 mm
63,5 x 25,4 mm
Conditionnement:
1152 pièces
1600 pièces
2560 pièces
528 pièces
896 pièces
Description
- Glove-friendly adhesive ensures the labels can be removed easily without leaving any glue residue
- Resist extreme cryogenic temperatures in liquid and vapor phase liquid nitrogen, up to -196°C
- Printable by all major desktop laser printers
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Specifikationer
Specifikationer
| Type d’adhésif | Removable |
| Couleur | White |
| Finition | Medium Gloss |
| Format | Sheet |
| Matériau | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Laser |
| Type de produit | Label |
| Stérilité | Non stérile |
| Étiquettes par feuille | 160/Sheet |
| Nb par paquet | 16/Pk. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering