missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KD Scientific Replacement Parts for Stainless Steel Syringes

Code produit. 16164327
Click to view available options
Type:
0,0625 po Raccord de tube
0,125 po Raccord de tube
Joint torique
Joint torique d’étanchéité
Raccord Luer-Lock
À utiliser avec:
Seringue de 100 ml
Seringue de 20 à 200 ml
Seringue de 200 ml
Seringue de 20 ml
Seringue de 50 ml
Seringues de 20 à 200 ml
Matériau:
Acier inoxydable
Perfluoroélastomère
Viton
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16164327

Marque: KD Scientific 780840

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A well looked after stainless steel syringe can last a life time. KD Scientific provides replacement parts like O-rings, tip seals and various fittings to keep your syringes performing at the highest level.

  • Joints toriques en élastomère perfluoré
  • Joints toriques d'étanchéité d'embout en perfluoroélastomère
  • Joints toriques en Viton
  • Joints toriques d'étanchéité de pointe en Viton
  • Raccords Swagelock™
  • Raccords Luer Lock

Spécification

À utiliser avec Seringue de 100 ml
Indice IP None
Matériau Viton
Type Joint torique
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis