missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID Amino Flash
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
80 g
Comprend:
1 unité
Description
Includes
1 pièce
Haute performance
- Haute résolution de séparation grâce à une silice de haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
Diminution des coûts de purification
- Augmentation du débit d’échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement /ul>
Spécification
Spécification
| Matériau | Silica - Amine |
| Type | Reveleris |
| Comprend | 1 unité |
| Poids du lit (métrique) | 80 g |
| À utiliser avec (application) | Better Peak Shapes with Polar and Basic Compounds, Ideal for Carbohydrates |
| Pression max. | 200 psig |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu