missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Étalon rhénium pour ICP, 1 000 mg/l de Re dans l’eau, Honeywell Fluka™

Code produit 16615983 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16615983 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16615983 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur E1048100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Les produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Rhenium ICP Standard
Quantité 100 ml
Qualité Normes pour l’ICP et l’ICP-MS
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.