missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Tube à centrifuger gradué à fond rond
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gradué jusqu’à 80 ml
- Capacité totale de 100 ml
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Verre |
| Nb par paquet | 1 |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) | 44 mm |
| Graduations | Jusqu’à 80 ml |
| Type de produit | Tube à centrifuger |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu