missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour de multiples tubes

Code produit. 11750789
Click to view available options
Capacité:
12 x 5 ml
16 tubes
16 tubes de 7 ml
19 tubes de 9 à 15 ml
20 tubes de 10 à 12 ml
20 tubes de 4 à 7 ml
24 tubes de 0,5 à 0,75 ml
26 tubes de 1,5/2,2 ml
2 tubes de 100 ml
2 tubes de 25 à 30 ml
2 tubes de 25 ml
32 tubes de 7 ml
36 tubes de 5 ml
3 tubes de 78 à 85 ml
5 tubes de 10 ml
5 tubes de 30 ml
5 tubes de 5 à 7 ml
7 tubes de 30 ml
7 tubes de 40 à 50 ml
7 tubes de 5 à 7 ml
Tubes de 4 à 7 ml
Conditionnement:
2 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11750789

Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17354

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Maintiennent fermement des tubes et des flacons en verre et en plastique pendant le procédé de centrifugation.

  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • Fourni par kit de 1 ou 2

Spécification

Type Adapter
Capacité 16 tubes de 7 ml
Diamètre max. du tube 12,5 mm
Longueur max. du tube de 85 à 115 mm
À utiliser avec (équipement) 13190, Godet rond, 17347, Portoir rond pour 1 flacon de 250 ml, 13350, Godet rond avec joint torique 86 x 3 mm, 13550, Godet rond avec joint torique (kit de 2)
Nb par paquet 2/boîte
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis