missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Boîtes de pipettes rondes en acier inox
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
65mm
80mm
Hauteur (métrique):
380mm
450mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction en acier inoxydable 18/10.
- Fond et couvercle recouverts de silicone.
- Stérilisable jusqu’à 205°C.
- La rotation du couvercle ouvre ou ferme la boîte.
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inox 18/10, silicone |
| À utiliser avec (équipement) | Pipettes en verre |
| Hauteur (métrique) | 380mm |
| Diamètre (métrique) externe | 65mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu