missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brookfield™ Viscosimètre analogique RVT
Click to view available options
Gamme de viscosité:
100 cP à 8 McP
Description
- Capacité de détection de couple continue
- Précision de la mesure du couple 1 % de la plage de pleine échelle
- Répétabilité 0,2 % de la plage de pleine échelle
- Réglage facile de la vitesse et commande marche/arrêt
- Compatible avec tous les accessoires Brookfield
- Étalons de viscosité traçables NIST disponibles
- L’entraînement électronique permet un fonctionnement silencieux et fiable
- Qualité traditionnelle Brookfield
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre à cadran analogique |
| Gamme de viscosité | 100 cP à 8 McP |
| Précision | 1 % de la plage de pleine échelle |
| Reproductibilité | 0,2 % de la plage de pleine échelle |
| À utiliser avec (application) | Matériaux à viscosité moyenne, notamment crèmes, aliments et peintures |
| Vitesse de rotation | 0,5 à 100 tr/min |
| Plage de couple | 7187 Dyne-cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction