missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Microbiologics™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™†
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
2/paquet
Type de produit:
KWIK-STIK
Beschreibung
Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée
• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne
• Ecouvillon KWIK-STIK
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile
• Salmonella Typhimurium
• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne
• Ecouvillon KWIK-STIK
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile
• Salmonella Typhimurium
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | ATCC 14028 |
| Niveau de sécurité biologique | 2 |
| Certifications/Conformité | CE, online certificate of analysis |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Lyophilized Pellet |
| Type de milieu | Kwik-stik™ |
| Type de produit | KWIK-STIK |
| À utiliser avec (application) | Culture purpose and QC application |
| Quantité | 2/paquet |
| Espèces | Salmonella enterica |
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur