missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, Straight Threaded Adapter, 316 Stainless Steel
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre du filetage:
0,25 po NPT(M)
1,25 po NPT(M)
1,5 po NPT(M)
1/2 in NPT(M)
1/8 in NPT(M)
1 po NPT(M)
3/4 in NPT(M)
3/8 in NPT(M)
Comprend:
0,75 po Taille de la pince sanitaire
1,5 po Taille de la pince sanitaire
1 po Sanitary Clamp Size
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases. Connet to pipes using the NPT(M) thread connection
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 3 A;FDA |
| Port de sortie | Sanitary x Threaded NPT(M) |
| Diamètre du filetage | 1,25 po NPT(M) |
| Forme | Structuré |
| Comprend | 1,5 po Taille de la pince sanitaire |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu