missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balance scolaire EHA

Code produit. 17391583
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
500 g
1 000 g
3 000 g
Précision affichage:
0,01 g
0,1 g
1 g
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 17391583

Marque: Kern Sohn EHA 5001

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

The compact all-round model with robust stainless steel weighing plate for use in laboratories, industries and for teaching,

  • Grâce à sa conception compacte et robuste, à son écran très lumineux et à sa grande précision, cette série est idéale pour les laboratoires, le contrôle qualité, la production et l’enseignement de la biologie, de la chimie et de la physique
  • Grand plateau de pesée antichoc en acier inoxydable, hygiénique et facile à nettoyer
  • Construction particulièrement plate
  • Clavier ergonomique optimisé avec touches grand format et écran LCD contrasté
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle

Spécification

Description Recommended Calibration Weight: 200 g (M1), 500 g (M1)
Capacité 500 g
Précision affichage 0,1 g
Linéarité 0.3 g
Reproductibilité 0.3 g
Type School Balance
Longueur (métrique) du bac 105 mm
Largeur (métrique) du bac 105 mm
Alimentation électrique Universal Mains Adapter
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis