missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Balance scolaire EMs
Click to view available options
Capacité:
300 g
3 000 g
6 000 g
12 kg
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Particulièrement adaptée au milieu scolaire, p. ex. en biologie, chimie, physique
- Grand plateau de pesée en plastique
- Construction particulièrement plate
- Clavier ergonomique à grande touches et écran LCD contrasté
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance, poids de contrôle en sus, voir rubrique poids de contrôle
Spécification
Spécification
| Capacité | 300 g |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Linéarité | 0.005 g |
| Reproductibilité | 0.002 g |
| Type | School Balance |
| Longueur (métrique) du bac | 105 mm |
| Largeur (métrique) du bac | 105 mm |
| Alimentation électrique | Universal Mains Adapter |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu