missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Flacon à col vissant, ND9

Code produit. p-7190390 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16666842

Marque: DWK Life Sciences 225659

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les flacons à col vissant ND9 sont caractérisés par un filetage plus court, ce qui les rend adaptés à presque tous les échantillonneurs automatiques.

Les flacons de chromatographie peuvent être distingués en fonction de la taille et de la finition (à visser, à sertir ou à clipser). Ils sont disponibles en verre transparent et ambré et avec ou sans zone d’écriture. Les tailles de flacons les plus courantes pour les flacons de chromatographie liquide sont de 12 x 32 mm et de 15 x 45 mm. Selon la ressource, les flacons de 12 x 32 mm seront également décrits comme des flacons de 1,5 ml, 1,8 ml ou 2,0 ml.

  • Convient à presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux à manipulation robotique
  • L’ouverture 40 % plus grande améliore l’accessibilité des échantillons et réduit les risques de dommages à l’aiguille de l’échantillonneur automatique
  • Conditionnés dans des boîtes en PP inviolables et refermables pour une protection contre la contamination pendant le transport et le stockage
  • Zone d’écriture en céramique blanche et marques de remplissage en option pour un étiquetage facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre borosilicaté (5.1)
Volume (métrique) 1,5 ml
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 0,9 mm
Taille du bouchon ND9
Marking Spot Non
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis