missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Balance analytique Secura
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Modèle:
1102-1CEU
124-1CEU
2102-1CEU
213-1CEU
224-1CEU
224-1CFR
3102-1CEU
3102-1CFR
313-1CEU
5102-1CEU
513-1CEU
Diamètre (métrique) du bac externe:
90 mm
120 mm
180 mm
Précision affichage:
0,1 mg
1 mg
10 mg
Temps de stabilisation:
1 s
2 s
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliSystèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés/liliMessages d’alarme en temps réel et guidage interactif de l’utilisateur pour la mise à niveau afin d’éviter tout résultat inexact en raison d’une balance qui n’est pas à niveau/liliSQmin : détection automatique et surveillance active afin de garantir des résultats fiables dans la plage de fonctionnement conformément à la norme USP/liliFonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour la précision la plus grande en permanence/liliCal Audit Trail pour une documentation simple et traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage/liliDocumentation sûre et claire grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots pour assurer un suivi parfait des données de pesée/liliImpressions conformes aux BPL / BPF/liliFonctions de sécurité par mot de passe standard pour une protection contre les altérations et les accès non autorisés/liliFonction intégrée de raccordement direct au PC et connectivité Plug amp; Work (connectez-vous et travaillez) à une imprimante/li/ul
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Directive du Conseil 2009/23/CE, EN 45501:1992, et O |
| Capacité | 3100 g |
| Type d’affichage | Écran tactile avec interface utilisateur graphique de Sartorius |
| Précision affichage | 10 mg |
| Plage d’humidité | 15 à 80% pour des températures allant jusqu'à 31°C |
| Comprend | Adaptateur secteur universel, couvercle d'utilisation, application |
| Mise à niveau | Capteur avec fonction d'alarme et guide d'utilisation interactif |
| Linéarité | 20 mg |
| Matériau | Plastique ABS, aluminium moulé sous pression |
| Modèle | 3102-1CFR |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu