missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semperit™ Gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel Sempermed™ Supreme

Code produit 15380404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
8
Conditionnement:
50 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15380404 6 50 paires
10752391 8 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15380404 Fournisseur Semperit™ Code fournisseur 3000006090
 Article restreint
Expédition estimée: 09-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Gants chirurgicaux non poudrés, parfaits pour un double enfilage. Offrent une sécurité optimale et des propriétés tactiles idéales.

  • La doublure synthétique brevetée rend ces gants extrêmement faciles à enfiler.
  • Offrent une sensibilité tactile optimale.
  • Développés spécifiquement pour les exigences des salles d’opération, leur forme entièrement anatomique avec doigts incurvés correspond à une posture de la main naturelle et détendue.

Spécification

Certifications/Conformité ISO 15223, ISO 1041 et EN 420
Couleur Blanc
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants chirurgicaux
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,19 à 0,24 mm
À utiliser avec (application) Protection contre les infections
Type d’emballage À l’intérieur du carton du distributeur avec indicateur de stérilisation
Quantité 50 paire
Longueur (métrique) 270 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.