missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ Ferrules réductrices courtes, 15 % de graphite/85 % Vespel™
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
0,04 cm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Offre une bonne préhension avec la colonne capillaire
- Température maximale : 300°CC (572°F)
- À resserrer après les cycles de température initiaux
- Non réutilisable
- Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
- Corps de ferrule court pour s’adapter aux écrous capillaires standard des injecteurs/détecteurs HP Agilent Technologies™
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule réductrice |
| Diamètre (impériale) intérieur | 0,04 in |
| À utiliser avec (application) | GC |
| Longueur (métrique) | 0,74 cm |
| Largeur (impériale) | 0,12 in |
| Largeur (métrique) | 0,32 cm |
| Matériau | 15 % graphite, 85 % Vespel |
| Diamètre (métrique) intérieur | 0,04 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu