missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dueperthal™ Étagère en tôle d’acier revêtue de poudre
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
458 x 515 x 35 mm
430 x 1090 x 35 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Dimensions (P x L x H) | 458 x 515 x 35 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour armoire 71681 |
| Hauteur (métrique) extérieure | 35 mm |
| Largeur (métrique) d’étagère | 515 mm |
| Matériau | Acier |
| Type de produit | Étagère |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu