missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite Étagères pour armoire EN 226-EN 2903, perforées
Click to view available options
Longueur (métrique):
49 cm
109 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Choix d’étagères en acier inox ou revêtues d’époxy
- Choix d’étagères fixes ou coulissantes
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Armoire EN 226-EN |
| Longueur (métrique) | 109 cm |
| Type d’étagère | sur site |
| Largeur (métrique) | 42 cm |
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier |
| Type de produit | Étagère |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu