missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Ioniseur d’air SICCO™

Code produit. 17127694
Click to view available options
Matériau:
PBT
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17127694

Marque: Bohlender™ V178801

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Trépied pour ioniseur d’air avec ventouse et alimentation électrique incluse.

  • Ioniseur d’air avec ventilateur intégré pour le retrait de la charge locale à faible vitesse de ventilation
  • Un trépied avec ventouse permet d’installer l’ioniseur à n’importe quelle position souhaitée dans la zone de travail
  • Avec la rotule, le flux d’air peut être dirigé dans la zone souhaitée
  • Branchement électrique requis
  • Temps de retrait de la charge :1,5 s ;
  • Vitesse de ventilation :6,4 m/s
  • Volume d’air :Maximum 0,2 m3/min
  • Température de travail :0 à 50°C
  • Humidité de l’air :35 à 65 %

Spécification

Poids (impériale) 1,1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 255 mm
Tension 230 V
Matériau PBT
Fréquence 50 Hz
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis