missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ Pipettes graduées Silberbrand™ à piston

Code produit. 10180231 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,10 mL
Longueur (métrique):
360 mm
450 mm
Tolérance:
±0,02 ml
± 0,01 ml
± 0,05 ml
± 0,10 ml
± 0,20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10180231

Marque: Brand™ 31109

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

En verre sodocalcique AR-GLAS™. Pipettes graduées BRAND™ Silberbrand™ à piston comprennent un piston intégré avec ressort de retenue facilitant le pipetage Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. Les graduations en émail blanc à contraste élevé permettent une évaluation rapide et facile du volume.

  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
  • Piston intégré avec ressort de retenue facilitant le pipetage.
  • Les graduations en émail blanc à contraste élevé permettent une évaluation rapide et facile du volume.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Matériau AR-GLAS™, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Blanc
Graduations 0,02 mL
Type de graduation Émail blanc
Tolérance ±0,02 ml
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 360 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis