missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUBER Tuyau métallique MT-350
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 cm
150 cm
200 cm
Dimensions:
M24 x 1,5
M38 x 1,5
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Métal
- Température min. : -100°C
- Température max. : 350°C
- Isolation : Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, extrémités recouvertes de bouchons en silicone
Spécification
Spécification
| Gamme de températures | -100°C à +350°C |
| Type | Tuyau |
| Dimensions | M38 x 1,5 |
| Longueur (métrique) | 200 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu