missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution de nitrate d’argent, 0,1 mol/L, Chem Lab™
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Point de fusion | 0°C |
| Composition | 16.987 g AgNO3 / l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C |
| Densité | 1.01g/mL |
| Informations sur la solubilité | Water Soluble |
| Odeur | Odorless |
| pH | 6 to 7 |
| Quantité | 250 mL |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silver nitrate 0.1 mol/l
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?