missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban de grain fin antidérapant, série 280
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18,3 m x 25 mm
18,3 x 0,051 m
18,3 x 0,102 m
Conditionnement:
1 rouleau
2 rouleaux
4 rouleaux
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 18,3 x 0,051 m |
| À utiliser avec (application) | Zones humides et de circulation à pieds nus |
| Longueur (impériale) | 60 ft |
| Longueur (métrique) | 18,3 m |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Largeur (métrique) | 0,051 m |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Type | Ruban pour sol |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu