missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International SnapPeel Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage

Code produit. 17820458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25,4 mm
76,2 mm
Conditionnement:
2000 pièces
4000 pièces
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Diamètre (métrique) unitSize Couleur
17820458 25,4 mm 2000 pièces -
17840078 25,4 mm 2000 pièces Vert
17888917 25,4 mm 2000 pièces Rose
17849097 25,4 mm 2000 pièces Blanc
17870938 25,4 mm 2000 pièces Jaune
17821058 76,2 mm 4000 pièces Bleu
17890948 76,2 mm 4000 pièces Vert
17809987 76,2 mm 4000 pièces Rose
17850858 76,2 mm 4000 pièces Blanc
17831058 76,2 mm 4000 pièces Jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17820458 Fournisseur GA International Code fournisseur JTTA560SBC12BL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Each row has one rectangular and one round label
  • Available in a variety of colors and sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll

Spécification

Type d’adhésif Permanent
Finition Matte
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 2 Labels
Quantité 2000/Pk.
Forme Rectangle with Circle
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Dimensions (LxW) 23.9mm x 12.7mm + 11.1 mm
Longueur (impériale) 0.5 in.
Longueur (métrique) 12.7 mm
Largeur (impériale) 0.94 in.
Largeur (métrique) 23.9 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25,4 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.