missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford SOC Medium Liquid

Code produit. 30018811
Click to view available options
:
50 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30018811

Marque: Melford S2630050.0

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rich media used primarily in the recovery step of E.

Rich media used primarily in the recovery step of E.Coli competent cell transformations.

Ingredients:

Casein Peptone: 20 g/L

Yeast Extract: 5 g/L

Glucose: 4 g/L

Sodium Chloride: 10 mM

Potassium Chloride: 2.5 mM

Magnesium Chloride: 5 mM

Magnesium Sulfate: 5 mM

Spécification

Quantité 50 mL
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis